卓上型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13819605 品番 SC5030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

全モデル型式認定取得品(総務省指定)
出力調整10〜100%調整可能
ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能
残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
オールステンレス製で優れたメンテナンス性

付属品蓋、バスケット 質量(kg)19 出力(W)超音波:500、ヒーター:400 容量(L)30 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)500×290×200(H) 周波数(kHz)40 ドレン排出あり サイズ(mm)536×330×380 タイマー1-99分(1分毎設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする