ねじロック (中粘・中接着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13821626 品番10017874
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。

使用温度範囲(℃)-60〜+150 液色 内容量(mL)50 適合ねじM36以下 剪断強度(N/mm2)8〜12 可使時間(分)10〜20 トルク(N・m)プリべリング:5〜8、分離:14〜18 完全硬化時間3〜6時間 粘度(mPa・s)1000 最大隙間(mm)0.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 接着力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする