感熱紙 モバイルプリンタ用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 13821836 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5〜7年)タイプです。

用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58 外径×内径(Φmm)50×12
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温多湿、直射日光が当たる場所は避けて保管して下さい。
※塩ビ系の素材と印字面に触れさせないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
レジ用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

レジのレシート用に買いました。
モノタロウブランドは初めての使用でしたが、特に問題なく使用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
13821827
2025-11-07
用途:
店頭販売時のモバイルプリンター用
飲食業

コスパ良く問題無く使用出来ます、今回は
リピート購入です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする