LEDパイロットライト

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13822615 品番 M30ILT100RLE
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

光源にLEDを用いた商品になります。

定格電圧(V)AC100-110 発光色 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5〜0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20〜55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm 耐電圧(V/min)AC2500 定格絶縁電圧(V)600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形 用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※随時、内蔵LEDの発光色及びレンズの色が変更となります。
※内臓LEDはレンズ色と同じ発光色。⇒内蔵LEDはウォームホワイト色に随時変更、緑と赤はレンズ色も色味が少し濃くなります

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
制御盤
興国機工株式会社 様

使用上、コスト面ては満足しております。
設計用CADデ-タの提供がほしいです。
カタログ寸法は文字が小さく見にくいです

2025-06-12
用途:
白は乳白色
製造業

真っ白をイメージしていましたが、乳白色です。
LEDだから白がいいなあと思いました。
まあコスパいいのでまた買うと思います。

2025-03-07
用途:
動力盤
新康プレス工業所 様 (製造業)

動力スイッチには欠かせないシンプルでとても良い部品です

対象商品:
45546085
2023-06-16
用途:
パイロットランプが点灯していないのに気づいて交換
有限会社 御石ヶ澤温泉 様 (サービス業)

従来付いていた電球色に近いものをとこちらを選択。
初めての交換だったため緊張しましたが問題無くてんとしました。

対象商品:
45546067
2023-09-15
用途:
制御盤の機器の運転ランプを電球式から交換
建設業・工事業

問題なく使えています。耐久性は、まだわかりません。電線接続部の保護カバーが折り畳み式で良いと思います
あと1割位安くなれば星5つ。

1人が参考にしています
対象商品:
45546076
2022-05-18
用途:
制御盤部品として
株式会社キョウドウ 様

何も問題ないですし、富士電機社製が買えないので非常に助かってます。

対象商品:
45546067
2022-04-05
用途:
ポンプ操作盤修理用
有限会社 斎藤電気工事 様

すぐ入手でき全く問題なく使用できました。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45546076
2022-05-21
用途:
自動制御装置
昭和技研販売 様 (製造業)

注文して
次の日には到着するので
大変助かります。
価格も安価だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
取り付け時の奥行寸法はいくつでしょうか。
回答:
パネル面より奥行42mmとなります。
1人が参考にしています
2021-06-30
質問:
ライトの部分は防水でしょうか
回答:
防水としての規格はございませんが、[保護構造: IP65防油形]となっております。
2021-06-30

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする