スピコンインバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13822911 品番VFD001L11A-05-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。
<その他主要機能>
外部信号によるON-OFF動作
ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定
電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)

用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。 付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本 電源プラグ単相100V RoHS指令(10物質対応)対応 適合モータ容量(W)〜90
注意
※プラグ側電源が三相200Vの場合は、一相を未使用とし単相200Vとして使用するようになっています。
※モータ保護のため、15Hz未満での使用は避けてください(シールにて使用可能範囲を明示しています)。
※ノイズや高調波、漏れ電流により、周辺の精密機器に影響を及ぼす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする