GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 冷房用品
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 工場扇
GOODGOODS(グッド・グッズ)の 工場扇パーツ類
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13823060
品番
ZC15-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途
作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)
100
ケーブル長(m)
約2
出力電圧
15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)
横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
保護機能
過充電保護あり
保管温度(℃)
マイナス20〜プラス80
作動温度(℃)
0〜40
コネクタ径(Φmm)
外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません