テンキー式 耐火金庫 CPS-E-A4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823096 品番CPS-E-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

テンキー錠
書類が収納できるトレー1段付き
お好きな暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要もありません(お好みの暗証番号を4-8桁で2種類設定できます)
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品トレー×1 質量(kg)22 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)7.8 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×38.6×21 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×24.5×10.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする