日本アイ・エス・ケイ
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13823130
品番
KS-20SD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品
トレー×1
質量(kg)
50
色
ホワイト
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×43×36.8
施錠方法
キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×25.7×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません