厚刃スクレパー 平型 曲 つぎ柄式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13823577 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!
つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!
刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。

用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)250 質量(g)185 レンチサイズ(mm)13・17 刃形平型 刃幅(mm)100 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする