3X40 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ 13823760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X40 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ 13823760
3X40 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ 13823760

平行ピン 公差h7 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼径d(mm)3
長さ(mm)40
40
8
10
12
15
25
35
16
20
22
30
50
6
14
28
18
45
60
70
65
80
90
100
55
内容量1パック(8個)注文コード13823760品番3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。長さ(mm)40種類平行ピン寸法c(mm)図面:約0.4RoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)3表面粗さ3.2S許容差(mm)呼び径:-0.010~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする