※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X10 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ 13823927 5X10 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ 13823927

平行ピン 公差h7 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 13823927 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 長さ(mm)10 種類平行ピン 寸法c(mm)図面:約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)5 表面粗さ3.2S 許容差(mm)呼び径:-0.012〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする