※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X10 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ 13824785 3X10 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ 13824785

平行ピン 公差m6 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 13824785 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 長さ(mm)10 種類平行ピン 寸法c(mm)図面:約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)3 表面粗さ3.2S 許容差(mm)呼び径:+0.002〜+0.008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする