※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2X10 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13825905 2X10 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13825905

テーパーピン 少量パック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 13825905 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
材質:SUM23L めっきはしておりません。

用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。 長さ(mm)10 種類テーパーピン RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)2 許容差(mm)呼び径:0〜+0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13825975
2026-01-22
用途:
趣味のカスタム
その他業種

思った通りです。バッチリ付きました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする