3X15 ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ 13826840 3X15 ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ 13826840

ダウエルピン 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 13826840 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。
抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。
ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。 全長(mm)15 寸法a(mm)図面:約1.5 寸法r(mm)図面:約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)3 表面粗さ0.8a 許容差(mm)呼び径:+0.005〜+0.010
注意
※JIS規格品ではございません。仕様は各品番の寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする