曜日別特売
3X20 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X20 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827400
3X20 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827400

ステンテーパーピン 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
全長(mm)20
呼径d(mm)3
内容量1パック(8個)注文コード13827400品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥704
販売価格(税別)
640

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
全長(mm)20種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)3表面粗さRz3.2許容差(mm)全長:±0.25、呼び径:0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする