※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X25 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827418 4X25 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827418

ステンテーパーピン 少量パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 13827418 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
全長(mm)25 種類ステンテーパーピン RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)4 表面粗さRz3.2 許容差(mm)全長:±0.25、呼び径:0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする