曜日別特売
4X40 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X40 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827436
4X40 ステンテーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13827436

ステンテーパーピン 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
全長(mm)40
呼径d(mm)4
内容量1パック(8個)注文コード13827436品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
全長(mm)40種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)4表面粗さRz3.2許容差(mm)全長:±0.5、呼び径:0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする