※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X70 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827935 8X70 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13827935

S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじ径M6 注文コード13827935 品番8X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550
この商品はねじ径・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

テーパは1/50です。
テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。
ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。

用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。 全長(mm)70 種類テーパーピン 内ねじ付き ねじ径M6 最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5 呼び径d18 許容差(mm)呼び径:0〜+0.036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする