曜日別特売
12X40 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13828118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X40 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13828118
12X40 S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ 13828118

S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)ねじ径M8注文コード13828118品番12X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280

テーパは1/50です。
テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。
ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。

用途
軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。
全長(mm)40種類テーパーピン 内ねじ付きねじ径M8最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5呼び径d112許容差(mm)呼び径:0~+0.043
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする