9 ステンRピン 少量パック 八幡ねじ 13830087 9 ステンRピン 少量パック 八幡ねじ 13830087

ステンRピン 少量パック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 13830087 品番 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。
R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。
取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス鋼(SUS304系) 全長(mm)29.3 呼び寸法9 外径D(Φmm)最大:1.2 厚さt(mm)9 全長l(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
レーシングカートに
株式会社川田商会 協栄自工 様

レーシングカートのカウル固定Rピンをステンレスにしたくて購入。
錆びにくいのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする