ちっこうくん ステッカーセット(JIS規格JDクラス蓄光シール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート 注文コード13834007 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!
JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。
あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。
室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。

用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付け セット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット 材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PP シール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80 粘着剤アクリル系 特性蓄光
関連資料:チラシ(0.7MB)
注意
※用途以外の目的に使用しない
※被着体によっては剥がす時に傷ついたり糊が残ることがあるため事前に確認してから使用してください
※ポリ塩化ビニールおよび可塑剤を含む下地材には剥がれが発生するため使用しないでください
※絶縁体または人体に使用しない
※貼る面のホコリ・油分・水分等よく拭き取ってから使用してください
※直射日光をさけ、湿気の少ないところに保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする