液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837008 品番JN-MD-IPS14F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。

表面処理光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子miniHDMI、Type-C(USB-C) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ14型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする