MousePro CR-I5U01

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837507 品番CRI5U01BSACAW101DEC-BPQD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重さ約620g、横幅28mmのコンパクトデスクトップパソコンです。VESA規格対応マウントが標準付属しており、ディスプレイの背面へ取り付け可能です。コンパクトな筐体でデスクを広く使うことができ、一般事務、コールセンター、サイネージ端末など幅広い用途でご利用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする