VAIO PRO PK (i7-1165G7/32GB/SSD1024GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837760 品番VJPK218001345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★第11世代Corei7プロセッサー!
★マルチタスク時も安心のメモリ容量!
★指紋認証でセキュリティ面も安心!

用途
トップカバーにキズと削れによる塗装ハゲ、パームレストに細かな削れがあります。
キーボードにテカリと本体角及びフチに削れがあります。ヒンジカバーに若干のヘコミがあります。
Windows11 Pro 64bit 導入済み(ライセンス認証済み)
※スピーカーの音声出力に音割れがあります。
液晶画面にキズと色ムラ、輝度ムラと小さな内部汚れがあります。
付属品ACアダプター 仕様●CPU:Core i7●CPU型番:1165G7●グラフィック:Intel Iris Graphics●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:1024GB●ディスプレイサイズ:14●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:32GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 HDMI Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USBType-C×1 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする