用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応