※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
単AC230(50Hz)
サイズ
3E
注文コード
13840946
品番
IDFA3E-23-AFG
参考基準価格(税別)
¥315,370
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
688
種類から選べます
他の種類を見る
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
オプション
圧縮空気冷却用、中国語銘板・中国語取説付
質量(kg)
18
サイズ
3E
電圧(V)
単AC230(50Hz)
適合規格
CE/UKCAマーキング
使用流体
圧縮空気
使用冷媒
R1234yf(HFO)
相対湿度
85%以下
周囲温度(℃)
2〜40(相対湿度 85%以下)
入口空気温度(℃)
5〜50
配管接続口径
Rc3/8
最高周囲温度(℃)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
空冷式
入口空気圧力(MPa)
0.15〜1.0
冷媒封入量(kg)
0.15
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
226×410×473
関連資料:
カタログ(7.51MB)
取扱説明書:
(4.11MB)
注意
※空輸不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400