※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はレール長さ・アクチュエータの種類など1176種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- レール長さ(mm)
- 340
- アクチュエータの種類
- U(繰返し位置決め精度:±5μm)
- 注文コード
- 13842614
- 品番
- SE4510B-340U-F9CY-NS-PS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥274,200販売価格(税込)¥263,780販売価格(税別)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください