LSスイベルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13847867 品番 063A2TLSSB02
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。
フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。
フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。
60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。
使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。

使用荷重(t)2 単重1.735kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする