LSダブルフック3.2T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13847876 品番063Z2WB3S2
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クレーンフックに掛ければ両爪フックに。
接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。
4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。
60°の吊り角度表示刻印入りで安心。

使用荷重(t)3.2 単重3kg
注意
※基本使用荷重以内で使用ください。
※本製品の基本使用荷重は、製品に対して負荷することができる荷重の最大値です。左右のフック部に均等に荷重がかかるようにご使用ください。
※本製品の左右のフック部に吊り金具を掛ける際、吊り具の角度が60°以下になるようにしてください。
※本製品のフック片側のみに荷重を負荷することは厳禁です。
※本製品の先端に荷重がかかるような使用は厳禁です。
※本製品本体が曲がるような使用は厳禁です。
※本製品を逆さにして荷を吊る、横引きでの使用は厳禁です。
※外れ止め金具が破損した状態での使用は厳禁です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする