Jフィット 床排水 I型 標準間口タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャビネット:ライトオーク 仕様寒冷地仕様水抜方式・ヒーター付、手洗:あり 注文コード13849599 品番YDS-H385H1H/JPW
参考基準価格(税別)¥376,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は色・仕様など64種類から選べます 他の種類を見る

見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。

仕様寒冷地仕様水抜方式・ヒーター付、手洗:あり キャビネット:ライトオーク 間口(mm)標準間口(I型750〜800) グレードH5グレード 排水方式床排水(排水芯200mm)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別※1週間毎)
※便座カラーはBW1(ピュアホワイト)のみです。
※H1グレードはCW-KA31タイプ(スローダウン便座、脱臭、フルオート便器洗浄、キレイ便座、鉢内スプレー)です。
※H5グレードはCW-EA24タイプ(スローダウン便座、脱臭、温風乾燥、フルオート便器洗浄、除菌機能、フルオート便座、キレイ便座、ほのかライト、ノズル除菌、鉢内スプレー)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,265 / 税込 ¥4,692
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする