正面

KM3142 15mm幅×約1.5m 貝印 13852006 KM3142 15mm幅×約1.5m 貝印 13852006

15mm幅×約1.5m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.5mL) 注文コード13852006 品番KM3142
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。15MM幅×約1.5M。

幅(mm)15 長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする