MYST
MYSTの 運搬機器
MYSTの 運搬台車
MYSTの 運搬台車用部品・オプション
セーフティハンドガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13853650
品番
6205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
すべり止めラバー付でしっかり固定
付属のネジで簡単設置
幅広いハンドル径(25〜34mm)に対応し様々な台車に設置できる
台車になじみ、目立ちにくいデザイン
ISOを元にしたルール作りが簡単
用途
台車使用時の手や指はさみ対策に
工場や物流倉庫での安全対策に
色
黒
本体寸法(mm)
100×100×20
質量(g/個)
63
適合ハンドル径(Φmm)
25〜34
注意
※本製品は、台車使用時の安全を完全に保証するものではありません