ハネウェル
ハネウェルの クリーンルーム用ウェア類
ハネウェルの クリーンルーム用手袋/指サック
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
13853659
品番
SSG29/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
左右兼用の使い捨てタイプです。
手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。
薬品による透過対策に適しています。
用途
航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応
材質
ポリエチレン、EVOH
長さ(mm)
約735
厚さ(mm)
0.06
色
シルバー
サイズ
10(XL)
適合規格
EN420、EN374
手のひらまわり(cm)
約26
関連資料:
耐薬品性ガイド(1.39MB)