LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079

LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079
LKL-2000(D) LED電池式ランタン 東芝 13854079

LED電池式ランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード13854079品番LKL-2000(D)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。
360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。
電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り

寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152オレンジ質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)LED(チップタイプ)白色0.5W級×4個、橙色0.7W級×1個※橙:低誘虫光モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする