正面

強力ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4mL) 注文コード13854831 品番KM3112
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

強力ゴム ひも通し・定規付約4m

サイズ12コール 長さ(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする