正面

第一石鹸多目的住居用アルコール除菌スプレー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(360mL) 注文コード 13856249 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

細菌・ウイルス99.99%除去!※1≪ネココロナ(新型ヒトコロナ類似)・インフルエンザ・ネコカリシウイルス(ノロウイルス類似)への効果を実証。※1≫食品添加物指定原料100%使用しており安心して家中徹底して除菌できます。リビングや住まいの気になる場所を清潔を保ちます。フルーツ酸の効果で、嫌なニオイも解消します。※1全ての菌・ウイルスを除去できるわけではございません。

商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
台所から室内清掃まで多用途に使える「詰め替え用」です。

以前、第一石けんのスプレーガン入りの除菌スプレーを購入し、中身が無くなってきたために詰め替え用を購入しました。アルコールのキツイニオイが弱いため、室内のほとんどの汚れ落とし・清掃に多目的に使えます。そして、詰め替え用なので安く気兼ねなく使えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする