アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチ付き L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双×5組)
注文コード
13857938
品番
37L【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-6840
材質
綿100%
質量(g)
219