TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 試験管立て/ラック
試験管立
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
20
立て数(本)
24
注文コード
13858017
品番
562【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,247
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
穴径・立て数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
オートクレーブ可能
TGK品番
198-19-70-04
寸法(mm)
375×65
高さ(mm)
95
穴径(Φmm)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
375×65
立て数(本)
24
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。