曜日別特売
AS51732【ワケあり】 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 13858105

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個色温度(K)2700消費電力(W)7.1注文コード13858105品番AS51732【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥6,5982,498
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色高さ(mm)175消費電力(W)7.1首振角度(°)90ランプLED小形電球60形相当(E17)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする