NRAS2100シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 動作特性高速形(BA特性) 注文コード13858218 品番NRAS2100S-20ABA【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8982,498
この商品は定格電流・動作特性など220種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電流(A)20 動作特性高速形(BA特性) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06412053
2015-11-22
用途:
機器の主スイッチとして

私的には普通客満足 以前耐久性に問題があったので不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする