曜日別特売
NR1413-003【ワケあり】 フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカル 13858358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
13858358
品番
NR1413-003【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,998¥4,898

PTFE100%を特殊成形した製品です。

用途
ろ過用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
735-3723
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合外径(Φmm)
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PTFE
質量(g)
20
穴径(μm)
約5~10
注意
※ご使用前にフィルターをIPA(イソプロピルアルコール)やエタノールなどで予備濡れさせ てから水置換してご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする