MSB-03【ワケあり】 小型前後進メロディアラーム ナスト 13858498 MSB-03【ワケあり】 小型前後進メロディアラーム ナスト 13858498 MSB-03【ワケあり】 小型前後進メロディアラーム ナスト 13858498 MSB-03【ワケあり】 小型前後進メロディアラーム ナスト 13858498

小型前後進メロディアラーム

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 音色(白線)チャイム、(赤線)ブザー 注文コード13858498 品番MSB-03【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は音色など6種類から選べます 他の種類を見る

前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12〜DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 音量(dB)(最大)93 対応DC12V〜48V(フリー電圧) 音色(白線)チャイム、(赤線)ブザー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770134
2023-10-26
用途:
機械音の大きな工場中を動くフォークリフトの走行警告用
株式会社ムーヴテック 様 (その他業種)

輪転機などの騒音がする現場で、トヨタ8FBR15と8FB25に取り付けました、現行のチャイムやブザーとは違ってメロディが流れるので、歩行オペレーターへの注意喚起になりそうです。改善希望点は @本体の取り付けバンドの固定部が中心にあるため、フォークリフトのパネル内部では取り付け場所の選定に苦労しました。オフセットしてあった方が取り付け易いと思います。 A音量調整機能が有りますが、ボリュームを半分にしたくらいで全く聞こえなくなります。音量の設定をもう少し大きく変更していただければと思います。B商品説明に電流の逆行防止機能が書いていなかったのでメーカー様に直接お電話にて問い合わせをして教えていただきましたが、初めから記載していただければ安心して使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする