MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13858541 品番MGATE MB3270【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80042,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
最大32のModbus TCPサーバーを接続
最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続
最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)
Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート
内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に
10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)
緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保
簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視
-40〜75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能
冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g アズワン品番68-1349-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする