エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
単動用手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13858690
品番
P80【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
吐出量(mL/回)
低圧:16.38
高圧:2.46
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
455-0056
材質
本体:スチール
質量(kg)
10.7
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3.4
吐出口径
(NPT)3/8
有効油量(cm
3
)
2195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。