※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロープ#5A1.5kg約
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
13858821
品番
MLP-5AL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
比較的重い梱包用3本撚紐です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
約6
長さ(m)
約300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
種類
3本撚紐
用途
一般包装用に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
126-8218