エポキシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30セット) 注文コード13858900 品番E-128(30コイリ) エポキシ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) アウトレット
¥63,98051,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤
パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能
高い圧縮強度
練り合わせが簡単で作業がスムーズ

用途
コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
模型、工芸品の製作、補修
その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他 (基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト 質量(g)(基剤・硬化剤)各250 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする