製品画像

NLJCB05-10 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866749 NLJCB05-10 ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン 13866749

ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード13866749 品番NLJCB05-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量17種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。
ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。
これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。

材質SWRCH10R相当材 サイズM5〜M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50〜200 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする