USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13867160 品番 SSPR-SUSC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。
保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。
約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。

容量4TB 付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする