GARDEN FRIENDS
立型ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(8枚)
1個(20枚)
1個(13枚)
1個(8枚)
幅(mm)
19
12
13
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(8枚)
注文コード
13867747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
材質
塩化ビニール
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
150
色
ブラック