※本体画像

DL-mini(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 13869287 DL-mini(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 13869287 DL-mini(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 13869287

レベルニック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869287 品番DL-mini(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。
軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。
性能を保証する検査表付です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。

付属品
●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに 仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8 材質●本体:ステンレス 測定範囲(mm)±9.99/m 電源単4形乾電池x1 本体寸法(mm)W62×H36×D35 本体質量(g)290 繰返し精度(mm)±0.03/m以内 最小読取値0.01(mm/m) ベース寸法(mm)L60xW35 出力信号【外部】RS-232C準拠 校正証明書付き
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。±3%rdgは、読取り値が1.00mm/mの場合には±0.03mm/mの誤差を含む可能性があります。
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約20時間(信号出力あり約12時間)、アルカリ乾電池で約50時間(信号出力あり約30時間)。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする